大阪魂
8-クロメト SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(108個)
1セット(108個)
1セット(31個)
1セット(18個)
1セット(9個)
1セット(4個)
呼び
M5
M5
M12
M16
M20
M24
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(108個)
注文コード
59557036
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5.1
呼び
M5
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
9.2
寸法b(mm)
1.7