曜日別特売
M18 クローム SW(2ゴウ 大阪魂 59557079

 

M18 クローム SW(2ゴウ 大阪魂 59557079
M18 クローム SW(2ゴウ 大阪魂 59557079
M18 クローム SW(2ゴウ 大阪魂 59557079

クローム SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード59557079品番M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)18.2呼びM18寸法t(mm)4.6寸法D(mm)31寸法b(mm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする