大阪魂
クローム SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(188個)
1セット(5個)
1セット(3個)
1セット(53個)
1セット(32個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59557106
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
22.5
呼び
M22
寸法t(mm)
5.6
寸法D(mm)
37.7
寸法b(mm)
6.8