曜日別特売
M6 SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂 59557551

 

M6 SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂 59557551
M6 SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂 59557551
M6 SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂 59557551

SUS329 J4L SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(25個)
呼びM6
内容量1セット(25個)注文コード59557551品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)6.1呼びM6寸法t(mm)1.5寸法D(mm)12.2寸法b(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする