大阪魂
A-C276 SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(100個)
1個
呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59557630
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,144
販売価格(税別)
¥
1,949
バスケットに入れる
寸法d(mm)
10.2
呼び
M10
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18.4
寸法b(mm)
3.7