曜日別特売
M16 ノンクロ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59557876

 

M16 ノンクロ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59557876
M16 ノンクロ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59557876
M16 ノンクロ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59557876

ノンクロ-W SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(14個)
呼びM16
内容量1セット(14個)注文コード59557876品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)16.2呼びM16寸法t(mm)4寸法D(mm)28寸法b(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする