大阪魂
チタンSW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び
M24
注文コード
59558120
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
24.5
呼び
M24
寸法t(mm)
5.9
寸法D(mm)
40.3
寸法B(mm)
7.1