大阪魂
ドブSW(JES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M45
M45
M52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59558260
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
寸法d(mm)
48
呼び
M45
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
72
寸法b(mm)
12