曜日別特売
M12 SW(1ゴウ 大阪魂 59558585

 

M12 SW(1ゴウ 大阪魂 59558585
M12 SW(1ゴウ 大阪魂 59558585
M12 SW(1ゴウ 大阪魂 59558585

SW(1ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード59558585品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)12.3呼びM12寸法t(mm)2.4寸法D(mm)21.4寸法b(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする