B05030 ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス 59560865

ガラス系コーティング剤 RESIN R-800

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード59560865品番B05030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

これ以上の撥水は見たことない!
頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。
なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる!
常に進化を遂げる次世代のコーティング剤

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物

商品説明動画

【これ以上の撥水は見たことがない!】 クリスタルプロセスR-800紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55288434
2023-12-01
用途: 洗車後コーティング時
建設業・工事業

施工が簡単に出来る割に、艶や水弾きが良い。
施工後半年ほどは撥水しているので、耐久性もまぁまぁだと思う。

対象商品 : 59560865
2021-05-27
用途: 洗車後のコーティングに
磨き処jinサービス業

施工性などもよくて、さすが大手メーカーです。艶感も撥水性もよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 59560865
2020-12-13
用途: ボディコーティング
トータルリペアエテル自動車・二輪車・自転車関連業

ボディコーティングに使用しました。
ワインレッドのボディに使用しましたが、かなり艶も上がったように思います。

対象商品 : 59560856
2021-04-18
用途: ガラスコーティングの犠牲被膜用
建設業・工事業

同じクリスタルプロセスのX1の犠牲被膜用に購入。
下地のガラスコーティングが無くてもきれいな輝きを出してくれる。
ただ、なぜ容量多い同じ物が別ページで扱うのか?
同じ商品の容量違いなら同じ商品ページにのせてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 59560865
2020-06-06
用途: 洗車時
建設業・工事業

大手ガラス系コーティング剤から乗り換え。大手のコーティング剤は濡れていても使えるので便利だが、本品は撥水性・艶がとてもよく、施工性は気にならない。高額だが耐久性が高いのでコスパは変わらない。

1が参考にしています
対象商品 : 59560856
2020-05-20
用途: 水滴跡残りません

車体のガラスコーティングのトップコートとして使いました。ガラスコーティングは雨降り後の水滴跡、イオンデポジットが付きやすいというデメリットがあるので、こちらをトップコート。車体のほこりが流れる程度の雨の後はほんとに水滴跡残りません。車体色は黒ですが、施工時のムラもふき取り時にきれいになくなります。艶に関しては、この価格帯の商品並みで、まあ満足です。耐久性はまだわかりませんが、施工後2週間で、結構な雨が3回降りましたが、艶、水はじきはまだ続いています。私は月に1~2回洗車するので、耐久性に関してはあまり気にしてません。☆一つマイナスは、価格がもう少し安ければという希望です。

対象商品 : 59560856
2017-10-20
用途: 中古車、ボディみがき後の仕上げに使用。

塗りこみ、ふき取り、艶、撥水は良好です。使い初めで持続性が不明のため、★4個です。

対象商品 : 59560865
2017-05-14
用途: 洗車後に

今まで色々と使用してますがこちらの商品が一番光沢が有るように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする