ISTW-8 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561191

 

ISTW-8 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561191
ISTW-8 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561191
ISTW-8 ムデンNIマルSトメワ(オチアイ 大阪魂 59561191

ムデンNIマルSトメワ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(21個)
寸法d3(mm)7.4
内容量1セット(21個)注文コード59561191品番ISTW-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズNo.ISTW-8寸法t(mm)0.7寸法b(mm)1.6寸法d1(mm)8寸法d2(mm)7.6寸法d3(mm)7.4寸法d4(mm)10.6寸法d5(mm)11.7寸法m(mm)0.8寸法n(mm)1.5寸法d0(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする