中発販売
バリアリールminiポータブル 交換用シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
59561897
品番
3M3-A0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
色
ピンク×白×水色
幅(mm)
50
トラスコ品番
481-1968
適合
マグネット付シートタイプ
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
40
材質(シート)
軟質塩化ビニール