曜日別特売
AW-3 スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562040

 

AW-3 スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562040
AW-3 スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562040
AW-3 スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂 59562040

スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(24個)注文コード59562040品番AW-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
歯数内歯径:7/外歯径:8サイズ内歯形:No.AW-3/外歯形:No.BW-3寸法d(mm)3.2寸法t(mm)0.45寸法D(mm)6.5適合ねじ径(M)(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする