曜日別特売
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116

 

BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116
BRS-606C 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売 59562116

自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容作業中入らないで下さい
トラスコ品番759-4976
内容量1個注文コード59562116品番BRS-606C
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
衝撃に強い

表示内容作業中入らないで下さいトラスコ品番759-4976高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6本体高さ(mm)126設置方式マグネット式(ネオジム磁石)色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0034本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
注意
※バリアリールLong専用アタッチメントは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59562107
2018-09-15
用途: クレーン点検時の作業エリア表示
有限会社大鐘電機工業所建設業・工事業

以前、5mのタイプを利用していましたが、もう少し長かったらと思うことが多々ありました。6m、この1mの差がでかいです。
これからも、利用していきます。
テープの部分が軽くできれば、10mも可能かな?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする