曜日別特売
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222

 

BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222
BRS-606DST 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売 59562222

自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容関係者以外立入禁止
内容量1セット注文コード59562222品番BRS-606DST
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。

トラスコ品番778-3434セット内容BRS-606D+BRS-ST1材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、スタンド:7800材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126表示内容関係者以外立入禁止
注意
※全型式共通でバリアリール専用スタンド(BRS-ST1)2本/セット付です。
※バリアリール専用スタンドは屋内仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする