曜日別特売
PETNT3654GRN 多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業 59562344

PETNT3654GRN 多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業 59562344
PETNT3654GRN 多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業 59562344
PETNT3654GRN 多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業 59562344

多目的エステルネット(グリーン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さ(m)5.4
幅(m)3.6
内容量1枚注文コード59562344品番PETNT3654GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。

用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。グリーン長さ(m)5.4幅(m)3.6材質(ネット)ポリエステル仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)サイズ約12帖(19.44m2)線径(Φmm)約1.4(250D/34本)目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
注意
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。
※ゴルフ・バッティング練習には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする