大阪魂
スズコバ(+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(7000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59566775
品番
2.3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,090
販売価格(税別)
¥
23,718
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4