大阪魂
スズコバ(+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3000個)
長さ(mm)
10
注文コード
59567107
品番
2.6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,382
販売価格(税別)
¥
9,438
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5