3X15 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567238

 

3X15 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567238
3X15 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567238
3X15 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567238

スズコバ(+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)長さ(mm)15注文コード59567238品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,499
販売価格(税別)
10,454
長さ(mm)15十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする