曜日別特売
2.3X4 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571761

※寸法図

2.3X4 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571761
2.3X4 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59571761

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(7000個)長さ(mm)4注文コード59571761品番2.3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,279
販売価格(税別)
20,254
長さ(mm)4十字穴番号1呼び径2.3寸法d(mm)2.3山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする