※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
長さ(mm)
8
注文コード
59571788
品番
2.3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,914
販売価格(税別)
¥
14,467
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4