※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59572041
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,124
販売価格(税別)
¥
13,749
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5