※寸法図
大阪魂
SC-4 ステン(+)B1ナベ WH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
59573267
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12