曜日別特売
2.5X12 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574116

※寸法図

2.5X12 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574116
2.5X12 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574116

スズコバ(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)
1セット(2500個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(9000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(6000個)
1セット(3000個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(3500個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
1セット(400個)
1セット(350個)
1セット(300個)
長さ(mm)12
呼び径2.5
内容量1セット(2500個)注文コード59574116品番2.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,910
販売価格(税別)
10,827
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.5寸法d(mm)2.5山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.45寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする