※寸法図
大阪魂
スズコバ(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1800個)
1セット(3500個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(1400個)
1セット(1600個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(450個)
1セット(400個)
1セット(350個)
1セット(300個)
長さ(mm)
8
6
5
8
10
12
14
16
20
15
18
25
30
山数
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)28
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)14
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(1800個)
注文コード
59579260
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,686
販売価格(税別)
¥
8,805
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9