※寸法図
大阪魂
ジオメット ステン(+)BRPトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(300個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(300個)
長さ(mm)
60
15
20
25
30
35
40
45
50
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(300個)
注文コード
59584957
品番
4X60(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,118
販売価格(税別)
¥
11,925
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4