曜日別特売
3X8 ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂 59594127

※寸法図

3X8 ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂 59594127
3X8 ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂 59594127

ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2200個)
長さ(mm)8
呼び径3
内容量1セット(2200個)注文コード59594127品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,284
販売価格(税別)
12,076
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする