曜日別特売
3X10 3W-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594310

※寸法図

3X10 3W-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594310
3X10 3W-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59594310

3W-ZEC (+)B1マルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)10
呼び径3
内容量1セット(2000個)注文コード59594310品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,886
販売価格(税別)
7,169
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする