※寸法図
大阪魂
3B-ZEC (+)B1マルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1200個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(1200個)
1セット(1600個)
1セット(1000個)
1セット(1500個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(800個)
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
25
20
30
35
40
呼び径
3
3
3.5
4
5
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59594757
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,905
販売価格(税別)
¥
9,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.63
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45