※寸法図
大阪魂
ブラック (+)B1マルサラ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(1200個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(800個)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
25
20
30
35
40
呼び径
4
3
4
5
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59595220
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,553
販売価格(税別)
¥
11,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2