曜日別特売
4X25 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59595685

※寸法図

4X25 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59595685
4X25 3B-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂 59595685

3B-ZEC (+)B1マルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(700個)
長さ(mm)25
呼び径4
内容量1セット(700個)注文コード59595685品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,180
販売価格(税別)
8,345
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする