曜日別特売
3X25 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597137

※寸法図

3X25 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597137
3X25 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597137

3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)長さ(mm)25注文コード59597137品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,686
販売価格(税別)
6,078
長さ(mm)25十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.72寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする