4X16 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597645

※寸法図

4X16 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597645
4X16 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597645

3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(900個)長さ(mm)16注文コード59597645品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,432
販売価格(税別)
5,847
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする