曜日別特売
4X40 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597828

※寸法図

4X40 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597828
4X40 3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂 59597828

3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)長さ(mm)40注文コード59597828品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,549
販売価格(税別)
7,772
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする