曜日別特売
5X35 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598336

※寸法図

5X35 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598336
5X35 3B-ZEC (+)B1トラス 大阪魂 59598336

3B-ZEC (+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)長さ(mm)35注文コード59598336品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,920
販売価格(税別)
10,836
長さ(mm)35十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする