※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
1セット(10000個)
1セット(10000個)
1セット(12000個)
1セット(9000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(2200個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
呼び径
2
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
59603157
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,518
販売価格(税別)
¥
25,016
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)40
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4