曜日別特売
2X14 ステンメッキ (+)B0サラ 大阪魂 59603209

※寸法図

2X14 ステンメッキ (+)B0サラ 大阪魂 59603209
2X14 ステンメッキ (+)B0サラ 大阪魂 59603209

ステンメッキ (+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)
1セット(3500個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(9000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(2200個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
長さ(mm)14
呼び径2
内容量1セット(3500個)注文コード59603209品番2X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,800
販売価格(税別)
12,545
長さ(mm)14十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする