曜日別特売
3X18 3W-ZEC (+)B0サラ 大阪魂 59603620

※寸法図

3X18 3W-ZEC (+)B0サラ 大阪魂 59603620
3X18 3W-ZEC (+)B0サラ 大阪魂 59603620

3W-ZEC (+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1800個)
長さ(mm)18
内容量1セット(1800個)注文コード59603620品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,485
販売価格(税別)
7,714
長さ(mm)18十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする