※寸法図
大阪魂
0クロムSB (+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(600個)
長さ(mm)
30
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(600個)
注文コード
59604731
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,914
販売価格(税別)
¥
13,558
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.93
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10