AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783

 

AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783
AC-5943VO HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード 59604783

HEPAフィルター空気清浄機

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード59604783品番AC-5943VO
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。
スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。
気になるニオイをとる脱臭フィルター
リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応
3時間タイマー付
風量3段階切替

メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 室内の空気浄化
適斎塾

かなり効果があります。梅雨の時期のカビ臭がなくなり快適です。マイナスイオンのスイッチを入れると空気がマイルドな感じになります。1台買って実験したところ、効果があったので、このシリーズを同時期に3台購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする