曜日別特売
ス-S111BT-Y キャンパスソフトリングドット コクヨ 59605079

 

ス-S111BT-Y キャンパスソフトリングドット コクヨ 59605079
ス-S111BT-Y キャンパスソフトリングドット コクヨ 59605079
ス-S111BT-Y キャンパスソフトリングドット コクヨ 59605079
ス-S111BT-Y キャンパスソフトリングドット コクヨ 59605079

キャンパスソフトリングドット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(40枚)
サイズ6号(セミB5)
色(表紙)イエロー
内容量1冊(40枚)注文コード59605079品番ス-S111BT-Y
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

書くとき心地いい。
新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。
折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。
机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。

サイズ6号(セミB5)色(表紙)イエロー行数34B罫(中横罫)ドット入り枚数40紙質表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂寸法(縦×横)(mm)中紙:252×179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする