コクヨ
キャンパスソフトリングドット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
1冊(40枚)
1冊(50枚)
サイズ
3号(A5)
6号(セミB5)
3号(A5)
色
黄
青
緑
桃
紫
黄
色(表紙)
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
バイオレット
イエロー
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
59605124
品番
ス-S131BT-Y
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
書くとき心地いい。
新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。
折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。
机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。
色
黄
サイズ
3号(A5)
色(表紙)
イエロー
行数
29
罫
B罫(中横罫)ドット入り
枚数
50
紙質
表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂
寸法(縦×横)(mm)
中紙:210×148