曜日別特売
クリアハーフ W900 クリアハーフ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 59605194

クリアハーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
内容量1組注文コード59605194品番クリアハーフ W900
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上半分が透明な新しいタイプのパーティション
アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド
アルコールによる拭き取り消毒が可能
上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。

用途飲食店での飛沫対策に透明、アルミフレーム:シャンパンゴールド寸法(幅×高さ)(mm)900×600材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)質量(g)2060寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
注意
※クリアハーフ W400は別売りのクリアハーフ パネルスタンド(注文コード:59605228)が1個必要です。
※クリアハーフ W600以上のサイズは別売りのクリアハーフ パネルスタンド(注文コード:59605228)が2個必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする