曜日別特売
4X20 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605370

※寸法図

4X20 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605370
4X20 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605370

3W-ZEC (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(700個)
長さ(mm)20
山数(25.4mmに付き)18
内容量1セット(700個)注文コード59605370品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,449
販売価格(税別)
4,954
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする