※寸法図
大阪魂
3W-ZEC (+)B0トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(1400個)
1セット(1600個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(350個)
1セット(300個)
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
14
16
20
15
18
25
30
山数
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)14
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59605415
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,506
販売価格(税別)
¥
5,005
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4