曜日別特売
4X30 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605431

※寸法図

4X30 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605431
4X30 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605431

3B-ZEC (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)30
山数(25.4mmに付き)18
内容量1セット(500個)注文コード59605431品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,153
販売価格(税別)
6,503
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする