曜日別特売
5X20 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605598

※寸法図

5X20 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605598
5X20 3B-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605598

3B-ZEC (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(450個)
長さ(mm)20
山数(25.4mmに付き)16
内容量1セット(450個)注文コード59605598品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする