曜日別特売
6X12 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605677

※寸法図

6X12 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605677
6X12 3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂 59605677

3W-ZEC (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
長さ(mm)12
山数(25.4mmに付き)14
内容量1セット(400個)注文コード59605677品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,615
販売価格(税別)
6,923
長さ(mm)12十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする