※寸法図
大阪魂
3W-ZEC (+)B0トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(1400個)
1セット(1600個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(350個)
1セット(300個)
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
14
16
20
15
18
25
30
山数
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)14
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(350個)
注文コード
59605711
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,392
販売価格(税別)
¥
6,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14