曜日別特売
4X20 SC-1 ステン(+)B1ナベ 大阪魂 59608827

※寸法図

4X20 SC-1 ステン(+)B1ナベ 大阪魂 59608827
4X20 SC-1 ステン(+)B1ナベ 大阪魂 59608827

SC-1 ステン(+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)4
内容量1セット(500個)注文コード59608827品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,706
販売価格(税別)
5,187
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする